大阪魂
ヤキパシSUS410(+)ABトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(77個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
10
8
10
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14279758
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,943
販売価格(税別)
¥
6,312
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
呼び径
4
山数
(25.4mmにつき)18
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧