※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
5.5
12.7
13
18
4
4.3
4.8
5
5.5
6
6.5
有効長(mm)
90
200
90
70
120
全長(mm)
150
330
150
115
200
シャンク径(mm)
5
12.7
10
18
3.5
4
4.8
4.5
5
5.5
6.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14279871
品番
BL5.5X150
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)
トラスコ品番
379-4253
適合機種
振動ドリル
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)
150
有効長(mm)
90
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応