ユニカ
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)
50
105
120
160
45
50
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14280151
品番
ES-A50SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
難削材のALC板専用に設計しています。
補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途
被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。
トラスコ品番
309-4651
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
有効長(mm)
135
シャンク
SDS
刃厚(mm)
2
刃径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14280151
ES-A50SDS
38267083
ES-A50SDS
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました