ES-D120SDS 単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ 14280205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)120
内容量1本注文コード14280205品番ES-D120SDS
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。

用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番470-2131適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンドチップ、センターピン:炭素鋼有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)3.8刃径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする