※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(mm)
120
100
120
160
55
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14280476
品番
ES-V120SDS
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。
用途
被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。
トラスコ品番
416-8402
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼
全長(mm)
282
有効長(mm)
135
シャンク
SDS
刃厚(mm)
2
刃径(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応