HEX10.5X280BP 六角軸ビットブリスターパック ユニカ 14280835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ビットブリスターパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本
刃径(mm)10.5
内容量1本注文コード14280835品番HEX10.5X280BP
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。
六角軸ビットで強力タイプです。
ブリスターパック包装です。

用途被削材:コンクリート。トラスコ品番749-4459適合機種ハンマードリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)280有効長(mm)162シャンク径(mm)13刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする