MCS-52 超硬ホールソーメタコア ユニカ 14281411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ホールソーメタコア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)52
内容量1本注文コード14281411品番MCS-52
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超硬ホールソーの標準タイプです。
ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。

用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。トラスコ品番749-7504材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用刃径(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする