曜日別特売
MCTR-32TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCTR-32TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281465
MCTR-32TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281465
MCTR-32TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ 14281465

超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード14281465品番MCTR-32TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300

安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。
35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。

用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。トラスコ品番379-5128適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安全ストッパーなしですので、被削材貫通時の突抜けにご注意ください。
※チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14281465MCTR-32TN39403341MCTR-32TNMCTR-32TN 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ 39403341超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする