※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
プレス製キャスター 自在車 ナイロンホイルゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14281709
品番
RJ2-150NWR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。
取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途
ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番
809-3491
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
34
許容荷重(daN[kgf])
160[163.2]
取付高H(mm)
190
取付ピッチY(mm)
75~80
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1600
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
75~80
取付座B(mm)
102
関連資料:
(0.04MB)