曜日別特売
ST-65RHS-M16-40 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 14281937

 

ST-65RHS-M16-40 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 14281937
ST-65RHS-M16-40 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 14281937
ST-65RHS-M16-40 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 14281937
ST-65RHS-M16-40 ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター 14281937

ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14281937品番ST-65RHS-M16-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。
軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。

用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする