APT100LOCK ユーエイロック(スチール製) ユーエイキャスター 14282156

 

APT100LOCK ユーエイロック(スチール製) ユーエイキャスター 14282156
APT100LOCK ユーエイロック(スチール製) ユーエイキャスター 14282156
APT100LOCK ユーエイロック(スチール製) ユーエイキャスター 14282156
APT100LOCK ユーエイロック(スチール製) ユーエイキャスター 14282156

ユーエイロック(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14282156品番APT100LOCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。

用途
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。
トラスコ品番195-0673材質スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、パット:ゴムストローク(mm)27幅(mm)196シルバー車輪径(Φmm)(推奨)100高さ(mm)121、DOWN:148、UP:121最高高さ(mm)148床面高さ(mm)121最低高さ(mm)121取付座(mm)120×120パット径(Φmm)80適合車輪径(Φmm)100取付ピッチ(mm)85~100×85~100直径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11適正取付高(mm)144
関連資料:(0.05MB)
注意
※ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする