※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14282278
品番
LT-65BN-W3/8-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0938
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
21
許容荷重(daN[kgf])
35[35.7]
取付高H(mm)
85
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
14
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
16山
関連資料:
(0.07MB)