曜日別特売
HRFG05HB ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282531

HRFG05HB ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282531
HRFG05HB ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282531
HRFG05HB ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282531
HRFG05HB ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282531
HRFG05HB ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯) パイロット 14282531

ネオックス・グラファイト(シャープペンシル替え芯)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1個×40本)
芯硬度HB
芯径(mm)0.5
内容量1個(1個×40本)注文コード14282531品番HRFG05HB
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。2010年の発売以来、多くのユーザーを支えてきました。
高純度グラファイト配合で濃くてなめらかな書き味
パッケージはシンプルなデザインに一新。文房具をカラーコーディネートして揃えて楽しむトレンドを踏まえ、他の文房具とも合わせやすい淡い色をケースに採用しました。

用途シャープペン替え芯長さ(mm)60シリーズネオックス・グラファイト(neox GRAPHITE)芯径(mm)0.5芯硬度HBグリーン購入法適合グリーンマーク認定繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 事務作業
製造業

リピーターで購入。モノタロウさんで購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする