麻場
背のう樹脂噴霧器 SP-10J1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14282777
品番
450127370
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。
防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途
【樹脂縦型2頭口】
コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。
【Zノズル(人力用)】
多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)
4
最高圧力(MPa)
0.7
液量(L)
溶液:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません