大阪魂
3カ-W (+)Aアプセット B=12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
70
60
70
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
14283520
品番
8X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
3
呼び径
8
寸法d(mm)
8.2
山数
(25.4mmに付き)9
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
寸法Q(mm)
3.86
寸法k(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧