大阪魂
ユニクロ(+-)Aフランジ(B7D9
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(31個)
1袋(36個)
1袋(31個)
1袋(27個)
長さ(mm)
35
30
35
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
14283556
品番
4X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
2.5
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
9
寸法e(mm)
7.7
寸法B(mm)
7
寸法T(mm)
0.6
寸法M(mm)
4
ねじの呼び
M4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧