曜日別特売
5X16 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284789

 

5X16 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284789
5X16 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284789
5X16 ブラックステン(+)Aサラ 大阪魂 14284789

ブラックステン(+)Aサラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(34個)
長さ(mm)16
16
45
50
18
60
17
22
28
32
80
85
90
12
14
20
25
30
35
40
55
65
70
10
15
75
100
十字穴番号2
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(34個)注文コード14284789品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.93寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする