大阪魂
SC-3ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(41個)
1袋(36個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
長さ(mm)
14
14
14
16
20
6
8
10
12
25
30
11
13
15
18
22
28
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
3.1
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
全85種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
14285306
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,593
販売価格(税別)
¥
5,994
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
14
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧