3.5X16 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285428

 

3.5X16 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285428
3.5X16 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285428
3.5X16 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285428

SC-3ステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)16
16
10
12
14
11
13
15
6
8
20
25
30
18
22
28
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(1000個)注文コード14285428品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,307
販売価格(税別)
7,552
材質ステンレス長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18頭部形状トラス寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする