大阪魂
SC-3ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(41個)
1袋(36個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
長さ(mm)
30
30
30
20
25
6
8
10
12
14
16
11
13
15
18
22
28
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
2
1
2
3
寸法d(mm)
3.65
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
全85種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14285455
品番
3.5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,796
販売価格(税別)
¥
5,269
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.65
山数
(25.4mmに付き)18
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
1.83
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧