大阪魂
SC-3ステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(41個)
1袋(36個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(400個)
長さ(mm)
45
45
45
32
35
40
50
55
60
65
70
75
80
6
8
10
12
14
16
20
25
30
11
13
15
18
22
28
90
100
十字穴番号
2
1
2
3
寸法d(mm)
4.15
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
全85種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
14285629
品番
4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,848
販売価格(税別)
¥
4,407
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
頭部形状
トラス
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧