曜日別特売
4X65 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285665

 

4X65 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285665
4X65 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285665
4X65 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285665

SC-3ステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)65
65
32
35
40
45
50
55
60
70
75
80
6
8
10
12
14
16
20
25
30
11
13
15
18
22
28
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(200個)注文コード14285665品番4X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,576
販売価格(税別)
7,796
材質ステンレス長さ(mm)65十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16頭部形状トラス寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする