曜日別特売
4.5X12 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285735

 

4.5X12 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285735
4.5X12 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285735
4.5X12 SC-3ステン(+)Aトラス 大阪魂 14285735

SC-3ステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)12
12
14
16
20
25
18
22
6
8
10
30
11
13
15
28
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.65
内容量1袋(500個)注文コード14285735品番4.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,209
販売価格(税別)
6,554
材質ステンレス長さ(mm)12十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14頭部形状トラス寸法Q(mm)2.53寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする