ST4.2X16 ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14286146

 

ST4.2X16 ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14286146
ST4.2X16 ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14286146
ST4.2X16 ステン(+)Cガタナベ 大阪魂 14286146

ステン(+)Cガタナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(58個)
長さ(mm)16
内容量1袋(58個)注文コード14286146品番ST4.2X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)1.4寸法r(mm)0.2寸法d1(mm)4.22寸法d2(mm)3.1寸法c(mm)0.1寸法k(mm)3.1寸法m(mm)4.4寸法y(mm)3.7寸法da(mm)4.9ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)8ねじの呼びST4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする