曜日別特売

3カ-B (+)マルサラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)11
内容量1袋(1500個)注文コード14286311品番4X11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,192
販売価格(税別)
5,629
長さ(mm)11表面処理3価ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする