大阪魂
クローム(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(4000個)
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M3.5
注文コード
14286426
品番
3.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,720
販売価格(税別)
¥
27,927
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
表面処理
クローム
頭部形状
なべ
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M3.5