大阪魂
(+-)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(47個)
1袋(47個)
1袋(46個)
長さ(mm)
10
10
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(47個)
注文コード
14286995
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
呼び径
4
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.6
寸法p(mm)
1.59
寸法dk(mm)
7