曜日別特売

ジオメット ステン(+)トラスコ D10.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)12
内容量1袋(500個)注文コード14288736品番5X12(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,414
販売価格(税別)
10,376
材質ステンレス長さ(mm)12タイプ小頭穴の形状十字穴ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする