大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスコ D10.6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(18個)
1袋(500個)
1袋(24個)
1袋(18個)
1袋(200個)
1袋(100個)
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
25
30
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
14288770
品番
5X20(コアタマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
タイプ
小頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5