大阪魂
BKステン(+-)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(61個)
1袋(2000個)
1袋(61個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(46個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
20
25
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(61個)
注文コード
14289190
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
頭部形状
バインド
穴の形状
(+-)
ねじの呼び
M3