曜日別特売

BKステン(+-)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
内容量1袋(1000個)注文コード14289226品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,213
販売価格(税別)
10,194
材質ステンレス長さ(mm)8頭部形状バインド穴の形状(+-)ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする