曜日別特売
2X4 3カ-B (+)Aバインド 大阪魂 14289461

 

2X4 3カ-B (+)Aバインド 大阪魂 14289461
2X4 3カ-B (+)Aバインド 大阪魂 14289461
2X4 3カ-B (+)Aバインド 大阪魂 14289461

3カ-B (+)Aバインド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(8000個)
長さ(mm)4
内容量1袋(8000個)注文コード14289461品番2X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,066
販売価格(税別)
21,878
長さ(mm)4十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.01寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)4.3寸法k+f(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする