曜日別特売
5X10 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289601

 

5X10 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289601
5X10 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289601
5X10 GB ステン(+)Aバインド 大阪魂 14289601

GB ステン(+)Aバインド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)10
内容量1袋(500個)注文コード14289601品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,463
販売価格(税別)
8,603
長さ(mm)10十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法m(mm)5寸法dk(mm)10.3寸法k+f(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする