曜日別特売
5X10 ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14289680

 

5X10 ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14289680
5X10 ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14289680
5X10 ステン(+)Aサラ D8コアタマ 大阪魂 14289680

ステン(+)Aサラ D8コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(43個)
長さ(mm)10
内容量1袋(43個)注文コード14289680品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10十字穴番号2寸法k(mm)1.8寸法dk(mm)8ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする