大阪魂
ステン(+)Aサラ D8コアタマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(19個)
1袋(43個)
1袋(19個)
長さ(mm)
45
10
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(19個)
注文コード
14289689
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧