曜日別特売
4X15 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14292121

 

4X15 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14292121
4X15 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14292121
4X15 ブラック(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 14292121

ブラック(+)Aトラス(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(66個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
長さ(mm)15
15
14
4
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
50
13
22
45
60
28
32
55
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(1000個)注文コード14292121品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,517
販売価格(税別)
6,834
長さ(mm)15十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする