大阪魂
ツヤケシシロ(+)Aトラス(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(65個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(20個)
1袋(250個)
1袋(200個)
長さ(mm)
25
25
25
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14292358
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,921
販売価格(税別)
¥
5,383
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧