曜日別特売
4X25 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292385

 

4X25 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292385
4X25 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292385
4X25 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292385

ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)25
25
16
40
6
8
10
12
13
14
15
18
20
22
28
30
32
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
23
100
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(600個)注文コード14292385品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,921
販売価格(税別)
5,383
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする