曜日別特売
4X28 ブラック(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292428

 

4X28 ブラック(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292428
4X28 ブラック(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292428
4X28 ブラック(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14292428

ブラック(+)Aトラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)28
28
30
40
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
32
35
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
23
寸法d(mm)4.15
内容量1袋(500個)注文コード14292428品番4X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
5,000
長さ(mm)28十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする