曜日別特売
5X55 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293758

 

5X55 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293758
5X55 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293758
5X55 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 14293758

ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(230個)
長さ(mm)55
55
16
40
6
8
10
12
13
14
15
18
20
22
25
28
30
32
35
45
50
60
65
70
75
80
90
23
100
寸法d(mm)5.2
内容量1袋(230個)注文コード14293758品番5X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,248
販売価格(税別)
6,589
長さ(mm)55十字穴番号2呼び径5寸法d(mm)5.2山数(25.4mmに付き)12寸法Q(mm)2.83寸法k(mm)3.1寸法m(mm)5寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする