曜日別特売
3.5X50 ブラック(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14294686

 

3.5X50 ブラック(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14294686
3.5X50 ブラック(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14294686
3.5X50 ブラック(+)Aバインド(ユニクロ 大阪魂 14294686

ブラック(+)Aバインド(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
1袋(450個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
長さ(mm)50
50
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
13
15
22
55
60
70
75
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(450個)注文コード14294686品番3.5X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,610
販売価格(税別)
7,827
長さ(mm)50十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法m(mm)4寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする