大阪魂
ブラック(+)Aバインド(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(1500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(1200個)
1袋(450個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
長さ(mm)
8
8
8
5
6
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
50
45
13
15
22
55
60
70
75
寸法d(mm)
4.15
3.1
3.65
4.15
5
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
14294729
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,920
販売価格(税別)
¥
9,927
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4.15
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧