曜日別特売
4X30 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295815

 

4X30 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295815
4X30 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295815
4X30 ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7 大阪魂 14295815

ユニクロ(+)Aサラ(コアタマ D=7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(74個)
長さ(mm)30
内容量1袋(74個)注文コード14295815品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmにつき)16寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする