大阪魂
ブラックステン(+)Aトラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(32個)
1袋(29個)
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(100個)
1袋(50個)
長さ(mm)
50
50
50
35
40
45
7
13
18
22
100
10
12
14
16
20
25
30
55
60
65
70
75
80
90
十字穴番号
1
1
2
3
寸法d(mm)
3.1
3.1
3.65
4.15
4.65
5.2
6.2
8.2
全63種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
14296041
品番
3X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,824
販売価格(税別)
¥
12,567
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
1
呼び径
3
寸法d(mm)
3.1
山数
(25.4mmに付き)24
寸法Q(mm)
1.72
寸法k(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧