曜日別特売
3.5X45 ブラックステン(+)Aトラス 大阪魂 14296095

 

3.5X45 ブラックステン(+)Aトラス 大阪魂 14296095
3.5X45 ブラックステン(+)Aトラス 大阪魂 14296095
3.5X45 ブラックステン(+)Aトラス 大阪魂 14296095

ブラックステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)45
45
50
35
40
7
13
18
22
100
10
12
14
16
20
25
30
55
60
65
70
75
80
90
十字穴番号2
寸法d(mm)3.65
内容量1袋(200個)注文コード14296095品番3.5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,924
販売価格(税別)
3,567
長さ(mm)45十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.65山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする