曜日別特売
4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296418

 

4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296418
4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296418
4.5X40 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296418

ツヤケシクロステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)40
40
35
45
50
30
7
13
18
22
10
12
14
16
20
25
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号2
寸法d(mm)4.65
内容量1袋(200個)注文コード14296418品番4.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,246
販売価格(税別)
5,678
長さ(mm)40十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.65山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.53寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする