曜日別特売
6X55 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296786

 

6X55 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296786
6X55 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296786
6X55 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296786

ツヤケシクロステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)55
55
35
40
45
50
60
65
70
7
13
18
22
10
12
14
16
20
25
30
75
80
90
100
十字穴番号3
寸法d(mm)6.2
内容量1袋(100個)注文コード14296786品番6X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,472
販売価格(税別)
9,520
長さ(mm)55十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする