曜日別特売
6X75 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296865

 

6X75 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296865
6X75 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296865
6X75 ツヤケシクロステン(+)Aトラス 大阪魂 14296865

ツヤケシクロステン(+)Aトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
長さ(mm)75
75
80
90
100
35
40
45
50
7
13
18
22
10
12
14
16
20
25
30
55
60
65
70
十字穴番号3
寸法d(mm)6.2
内容量1袋(50個)注文コード14296865品番6X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,957
販売価格(税別)
7,234
長さ(mm)75十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする