曜日別特売
4X55 ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14297425

 

4X55 ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14297425
4X55 ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14297425
4X55 ステン(+)Aサラ D7コアタマ 大阪魂 14297425

ステン(+)Aサラ D7コアタマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)
長さ(mm)55
内容量1袋(20個)注文コード14297425品番4X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmにつき)16寸法k(mm)1.75寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする