曜日別特売

3カステンコ(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)長さ(mm)15ねじの呼びM3注文コード14298211品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,289
販売価格(税別)
9,354
長さ(mm)15表面処理3価ステンコート頭部形状なべ穴の形状(+-)ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする